Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT-Farbdisplay mikromedia for PIC18F PIC18F87J50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika 2.8Zoll Anzeige, TFT-Farbdisplay mikromedia for PIC18F PIC18F87J50
Artikel-Nr.:
     108EL-7916375
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-607
EAN/GTIN:
     8606015071671
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Bilddiagonale = 2.8Zoll
Display Technologie = TFT-Farbdisplay
Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine
Kit-Name = mikromedia for PIC18F
Zum Einsatz mit = MicroProg

Benutzerhandbuch, Schaltplan, DVD mit Dokumentation und Beispielen, USB-Kabel. mikromedia für PIC18FJ. Mikromedia-Platine mit einem Mikrochip PIC18F 8 Bit-Mikrocontroller und einer Farb-Touchscreen LCD-Tafel. PIC18F87J50 48 MHz, 8 Bit Mikrocontroller, 128 KB-Flash-Speicher, 3904 Byte RAM 8-MHz-Quarzoszillator 8 MBit SPI serieller Flash-Speicher 320 x 240 LCD TFT Touchscreen-Display USB Mini-B-Steckverbinder Li-Polymer-Akkusteckverbinder Netzteilregler VS1053 Stereo MP3 Audio-CODEC Stereokopfhörer-Steckverbinder, 3,5 mm RESET-Taste ADXL345 3-Achsen-Beschleunigungsmesser Netzsignalleuchte-LED Steckplatz für microSD-Karte ICD2/3 Programm-/Debugsteckverbinder mikroProg Steckverbinder
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
2.8Zoll
Display Technologie:
TFT-Farbdisplay
Kit-Klassifizierung:
Entwicklungsplatine
Kit-Name:
mikromedia for PIC18F
Zum Einsatz mit:
MicroProg
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7916375, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, MikroElektronika, MIKROE607, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 98,19*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 115,96*
Frei Haus
ab € 130,86*
€ 166,73*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 172,20*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 254,39*
€ 305,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1154
ab € 6,39*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1189
ab € 119,43*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1205
ab € 202,49*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-647
ab € 15,48*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-736
ab € 231,64*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-764
ab € 84,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.