Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 006792 Heißklebesticks 11mm 250mm Schwarz 250g 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A587431
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     006792
EAN/GTIN:
     4007841006792
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Qualitativ hochwertiger farbiger Schmelzklebestoff. Für die Verklebung verschiedener Materialien. Schnell – hält innerhalb von Sekunden. Lösemittelfrei – somit ungiftig. Der Alleskleber – für fast alle Materialien geeignet. Im wiederverschließbaren „Easy-Pack“. Mit Heißluft wieder ablösbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Gewicht:
250 g
Durchmesser:
11 mm
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
136
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 6,94*
1 Tag
136
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,25*
5 Tage
136
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,67*
1 Tag
136
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,87*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
110090726
ab € 29,49*
Sonstiges
Steinel
110093197
ab € 168,24*
Sonstiges
Steinel
110093198
ab € 179,78*
Sonstiges
Steinel
110090736
ab € 128,60*
Sonstiges
Steinel
084509
ab € 26,3093*
Sonstiges
Steinel
110088256
ab € 51,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.