Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB9001 Modbus-TCP Master/Profibus Slave Gateway USB, RJ-45, Ethernet 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A423382
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB9001
EAN/GTIN:
     4064161287454
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
Profibus Gateway
canopen gateway
Das Anybus X-gateway Modbus-TCP auf PROFIBUSist ein intelligentes Gateway zur Einbindung von Modbus-TCP-basierten Feldgeräten in ein PROFIBUS-Netzwerk.

SCHNELLE ÜBERTRAGUNG VON E/A-DATEN
Das X-gateway ist in erster Linie für die Übertragung zyklischer E/A-Daten zwischen den beiden Netzwerken gedacht und entlastet so die SPS von zusätzlichen Aufgaben. Das Gateway ist ein Slave im PROFIBUS-Netzwerk und ein vollwertiger Master/Client im Modbus-TCP-Netzwerk. Die Datenübertragung ist transparent und es können bis zu 256 Byte E/A-Daten in jede Richtung übertragen werden.

EINFACHE KONFIGURATION – KEINE PROGRAMMIERUNG ERFORDERLICH
Das Gateway wird via Ethernet und die integrierte Konfigurations-Webseite konfiguriert. Auf dieser Webseite werden die Einstellungen für Ethernet TCP/IP vorgenommen, der Modbus-TCP Client/Server konfiguriert sowie die E/A-Datengröße definiert, die zwischen Modbus-TCP und PROFIBUS ausgetauscht werden soll.

Funktionen und Vorteile
Schneller Austausch zyklischer E/A-Daten zwischen einem Modbus-TCP- und einem PROFIBUS-Netzwerk (5 ms)
Ermöglicht die Integration von Modbus-TCP-basierten Server/Slave-Geräten in ein PROFIBUS-Netzwerk
Aufgrund der vollwertigen Modbus-TCP Client/Master-Funktionalität keine SPS im Modbus-TCP-Netzwerk erforderlich
Austausch von max. 256 Byte E/A-Daten in jede Richtung
Speichern von Konfigurationen auf SD-Karte für schnelle Konfigurierung und einfachen Gerätetausch
Robustes Stand-alone-Gehäuse für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
Qualifizierter, persönlicher Support
Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung +
USB-Konfigurationskabel +
Konfigurations-Software per Download erhältlich
Netzteil nicht enthalten
Weitere Informationen:
Höhe:
101 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
35 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +70 °C
Herst.-Teilenr.:
AB9001
Typ:
Modbus-TCP Master/Profibus Slave
Schnittstellen:
USB + RJ-45 + Ethernet
Max. Stromaufnahme:
150 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: Anybus, Modbus-TCP Master/Profibus Slave, Gateways, Schnittstellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 601,63*
€ 692,54*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 612,34*
€ 692,55*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 887,07*
€ 984,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,48*
€ 797,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,97*
€ 794,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,87*
€ 756,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,63*
€ 715,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0074.01000
ab € 21,71*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 60,50*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 22,39*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0085.00003
ab € 65,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.