Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.04.0085.00003 Schraubbarer Antennenfuß, RP-SMA-Stecker Antenne 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348283-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.04.0085.00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ixxat
1.04.0085.00003
Schraubbarer Antennenfuß
RP-SMA-Stecker
Ixxat 1.04.0085.00003 Schraubbarer Antennenfuß, RP-SMA-Stecker Antenne 1 St.

Schraubbarer Antennenfuß

Verbesserte Signalqualität
Einfache Installation
Hochwertige Konstruktion
Vielseitig einsetzbar
Optimale Positionierung für bestmögliches Signal

Mit dem Antennenfuß können Sie die Leistung Ihrer drahtlosen Kommunikation maximieren und so die Effizienz und Zuverlässigkeit Ihrer Systeme verbessern. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der auf eine stabile und zuverlässige drahtlose Kommunikation angewiesen ist.
Es ist ein hochwertiges Zubehör, das speziell für die Optimierung Ihrer drahtlosen Kommunikation entwickelt wurde. Es eignet sich hervorragend für die Anwendung mit dem Ixxat CANblue II (1.01.0126.12000) und die Externe Stabantenne mit RP-SMA-Buchse (1.04.0085.00001).

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): RP-SMA Stecker · Weitere technische Daten: Kabellänge 200 cm
Bohr-Ø: 20 mm
Gewicht: 80 g

Weitere Informationen:
Marke:
Ixxat
Herst.-Teilenr.:
1.04.0085.00003
Typ (Hersteller-Typ):
Schraubbarer Antennenfuß|ツ| RP-SMA-Stecker
Ausführung (allgemein):
RP-SMA Stecker
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Gateways
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,26*
€ 86,83*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 86,84*
€ 3,50*
ab € 71,56*
€ 91,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.