Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.04.0074.01000 CAN-Adapter Kabel RJ-45, D-SUB9 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348285-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.04.0074.01000
EAN/GTIN:
     4064161288383
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Ixxat 1.04.0074.01000 CAN-Adapter Kabel RJ-45,D-SUB9 2 St.

CAN-Adapterkabel 0,2 m (D-Sub-Stecker auf RJ45-Stecker)

Optimale Kompatibilität
Einfache Installation
Hohe Zuverlässigkeit
Flexibilität
Kosteneffizienz

Das Adapterkabel für die Ixxat USB-to-CAN V2 und USB-to-CAN FD Schnittstellen ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Umwandlung einer RJ45-Buchse in einen CiA-konformen D-Sub-9-Stecker. Es ist speziell für die Ixxat USB-to-CAN Adapter konzipiert und gewährleistet eine reibungslose und effiziente Verbindung Anbindung an den CAN Bus.
Das Adapterkabel ermöglicht den Anschluss verschiedener Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen an den CAN-Bus, ohne dass zusätzliche Hardware oder Software erforderlich ist. Somit können auch bereits vorhandene Geräte mit diesem Kabel weiterhin effektiv genutzt werden, was die Effizienz und Flexibilität von CAN-Systemen zuverlässig unterstützt.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 9-poliger D-Sub-Stecker auf RJ45, 8p8c · Schnittstellen (Advantech): RJ-45,D-SUB9 · Weitere technische Daten: Länge 10 cm (Kabel); Gesamtlänge 20 cm
Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Marke:
Ixxat
Schnittstellen (Advantech):
RJ-45 | D-SUB9
Herst.-Teilenr.:
1.04.0074.01000
Typ (Hersteller-Typ):
CAN-Adapter
Ausführung (allgemein):
9-poliger D-Sub-Stecker auf RJ45|ツ| 8p8c
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, rj-45 adapter 9pol, d-sub / rj-45 adapter, Ixxat, 1.04.0074.01000, CAN-Adapter, Gateways, Schnittstellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,81*
€ 31,26*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 31,27*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 45,56*
€ 60,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.