Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4422 SET VDE Sechskantschlüssel-Set Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A396512
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 SET
EAN/GTIN:
     5013969246209
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
EN Norm:
EN 60900
Schlüsselweite (Metrisch):
3 + 3.5 + 4 + 5 + 6 mm
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff
Anwendungsbereich:
VDE
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 41,26*
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,27*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 42,80*
€ 8,95*
ab € 31,80*
€ 42,80*
€ 5,90*
ab € 33,11*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.