Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Sechskant
VDE-Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Sechskant
VDE-Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Sechskant
VDE-Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Sechskant
VDE-Stiftschlüsselsatz mit T-Griff, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, Sechskant
Artikel-Nr.:
     4502-08L1328
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 SET
EAN/GTIN:
     5013969246209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
- VDE/EN 60900 geprüft - individuell getestet mit 10.000V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000V - Klinge aus hochwertigem, legiertem S2-Stahl, gehärtet und angelassen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit - Ergonomischer Zweikomponentengriff - Satzinhalt: je 1 Stück der Größen 3 / 3,5 / 4 / 5 und 6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüsselsatz mit T-Griff
Größe:
3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.54 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 41,26*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,27*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 42,80*
€ 8,95*
ab € 31,80*
€ 42,80*
€ 5,90*
ab € 33,11*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.