Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T4422 SET VDE Sechskantschlüssel-Set Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2251824-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 SET
EAN/GTIN:
     5013969246209
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
C.K T4422 SET VDE Sechskantschlüssel-Set Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm,3.5 mm,4 mm,5 mm,6 mm

Sechskantstiftschlüsselsatz mit T-Griff, VDE, 5-teilig

Ausstattung:
VDE/EN 60900 geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V · Klinge aus hochwertigem, legiertem S2-Stahl, gehärtet und angelassen für außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit · Ergonomischer Zweikomponentengriff · Satzinhalt: je 1 Stück der Größen 3 / 3,5 / 4 / 5 und 6 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · EN Norm: EN 60900 · Material: S2-Stahl · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm,3.5 mm,4 mm,5 mm,6 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: T-Griff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
C.K
Material:
S2-Stahl
Schraubendreher-Besonderheiten:
T-Griff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm | 3.5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Sechskantschlüssel-Set
Zertifizierungen:
EN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 41,26*
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,27*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 42,80*
€ 8,95*
ab € 31,80*
€ 42,80*
€ 5,90*
ab € 33,11*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.