Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Sechskant; für Elektriker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Sechskant; für Elektriker
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Sechskant; für Elektriker
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4422-SET
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4422 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Stahl
Griff-Art: T
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 6mm;HEX 3,5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,11*
€ 41,26*
€ 6,90*
ab € 31,45*
€ 41,27*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 42,80*
€ 8,95*
ab € 31,80*
€ 42,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 33,11*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.