Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display Weiß 20 x 4 Pixel (B x H x T) 98 x 60 x 11.6mm DEM20485SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A264682
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM20485SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4021087055246
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight

Features:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C
Weitere Informationen:
Tiefe:
11.6 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
98 mm
Typ:
DEM20485SBH-PW-N
RoHS-konform:
Ja
Display-Auflösung:
20 x 4 Pixel
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Controller-Typ:
HD44780-Compatible
Betriebsspannung:
5 V/DC
Beleuchtungsart:
LED
Hintergrundfarbe:
Weiß
Leuchtfläche (Höhe):
25 mm
Leuchtfläche (Breite):
76.3 mm
Zifferhöhe:
4.75 mm
Zeichenformat:
20 x 4
Ausführung (Display):
STN + Punktmatrix
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, backlight, Display Elektronik, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 22,91*
1
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 23,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,31*
€ 29,30*
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 29,30*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.