Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display Weiß 20 x 4 Pixel (B x H x T) 98 x 60 x 11.6 mm DEM20485SBH-PW-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238786-BP
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM20485SBH-PW-N
EAN/GTIN:
     4021087055246
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Backlight
LCD-Backlight
Display Elektronik LCD-Display Weiß 20 x 4 Pixel (B x H x T) 98 x 60 x 11.6 mm DEM20485SBH-PW-N

Display Electronic STN 20x4 weiß/blau LED-Backl.

kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Ausstattung:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C

Technische Daten:
Ausführung (Display): STN,Punktmatrix · Beleuchtungsart: LED · Betriebsspannung: 5 V/DC · Controller-Typ (Details): HD44780-Compatible · Display-Auflösung: 20 x 4 Pixel · Hintergrundfarbe: Weiß · Leuchtfläche (Breite): 76.3 mm · Leuchtfläche (Höhe): 25 mm · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 11.6 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DEM20485SBH-PW-N · Zeichenformat: 20 x 4 · Zifferhöhe: 4.75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 98 x 60 x 11.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
98 mm
Display-Auflösung:
20 x 4 Pixel
Marke:
Display Elektronik
Hintergrundfarbe:
Weiß
Zeichenformat:
20 x 4
Beleuchtungsart:
LED
Ausführung (Display):
STN | Punktmatrix
Zifferhöhe:
4.75 mm
Leuchtfläche (Höhe):
25 mm
Leuchtfläche (Breite):
76.3 mm
Betriebsspannung:
5 V/DC
Typ:
DEM20485SBH-PW-N
Controller-Typ (Details):
HD44780-Compatible
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Grafikdisplay, Graphische Displays, LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, backlight, Display Elektronik, DEM20485SBH-PW-N, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
Frei Haus
ab € 19,66*
€ 22,91*
1
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 23,72*
1
€ 4,00*
ab € 20,31*
€ 29,30*
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 29,30*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 37,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.