| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A21078 Herst.-Nr.: E10710-15 EAN/GTIN: 4022118103202 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges 3-teiliges Rotmarderset für Detailarbeiten im Modellbau- und Künstlerbereich. Sehr gute Elastizität und Formstabilität mit feiner Spitze für genaues Arbeiten. Der 3-Eck-Stiel liegt angenehm in der Hand und unterstützt den Anwender durch seine ergonomische Form beim Malen von feinen Details. Die verschiedenfarbigen Stielenden erleichtern die schnelle Auswahl der gewünschten Pinselgröße.Qualitätsprodukt Made in Germany. Lieferumfang: 3 Pinsel. Weitere Informationen: | | Pinselgröße: | 5 + 2 + 0 | Material: | Rotmarder | Mengenangaben: | 3teilig | Produkt-Art: | Modellbau-Pinsel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,86* | € 14,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,24* | € 15,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 9,86* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|