Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Thurst Eco Automodell Brushed Elektromotor Windungen (Turns): 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A20186
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310062
EAN/GTIN:
     4250650901868
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellautoersatzteile
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Gewicht:
160 g
Durchmesser:
35.7 mm
Wellen-Ø:
3.175 mm
Herst.-Teilenr.:
2310062
Windungen (Turns):
21
Betriebsspannung:
7.2 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
25300 U/min
Wellen-Länge:
8.6 mm
Leerlaufdrehzahl:
25300 U/min
Produkt-Art:
Automodell Brushed Elektromotor
Weitere Suchbegriffe: dc-motor 7,2v, dc-motor, Absima, Thurst Eco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 11,43*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 11,44*
€ 3,50*
ab € 22,49*
€ 28,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.