|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-28526094 Herst.-Nr.: 2310062 EAN/GTIN: 4250650901868 |
| |
|
|  |  |
 | - 21 Turns - Leerlauf - Drehzahl 25.300 U/min - Max. Strom 9 A - Betriebsspannung 7.2 Volt - Baugröße 540 - Wellen-Länge 8,6 mm Ø 3,19 mm - Motor Maße : Länge 54 mm Ø 35,7 mm
Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 9 A |  | Spannung | 7.2 V | Merkmale | Produkttyp | Motor |  | Markenkompatibilität | Absima |  | Vorgesehene Verwendung | Auto |  | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 25300 RPM |  | Motorumdrehungen | 21 |  | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts | Gewicht und Abmessungen | Motordurchmesser | 35.7 mm |  | Motorlänge | 54 mm |  | Schaftdurchmesser | 3.19 mm |  | Wellenlänge | 8.6 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |