Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 2310062 Motor 25300RPM Funkgesteuertes (RC-) Modell-Teil (2310062)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2522178
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2310062
EAN/GTIN:
     4250650901868
Suchbegriffe:
Automodell-Elektromotoren
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellautoersatzteile

Produkttext

21 Turns Leerlauf - Drehzahl 25.300 U/min Max. Strom 9 A Betriebsspannung 7.2 Volt Baugröße 540 Wellen-Länge 8,6 mm Ø 3,19 mm Motor Maße : Länge 54 mm Ø 35,7 mm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Motor
Markenkompatibilität  Absima
Komponente für  Auto
Motorumdrehungen  21
Wellenlänge  8,6 mm
Wellendurchmesser  3,19 mm
  
Energie  
Spannung  7.2
Stromstärke (maximal)  9 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Motorlänge  5,4 cm
Motor Durchmesser  3,57 cm
  
Weitere Spezifikationen  
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  25300 U/min

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Motor
Markenkompatibilität:
Absima
Komponente für:
Auto
Motorumdrehungen:
21
Wellenlänge:
8,6 mm
Wellendurchmesser:
3,19 mm
Spannung:
7.2
Stromstärke (maximal):
9 A
Motorlänge:
5,4 cm
Motor Durchmesser:
3,57 cm
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
25300 U/min
Weitere Suchbegriffe: dc-motor 7,2v, dc-motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,46*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 11,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,81*
€ 29,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.