Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 68 x 51 x 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A097672
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGL128W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Grafikdisplay der DOG-Serie mit 128x64 Pixel. Flaches COG-Display in FSTN schwarz-weiß mit SPI-Interface für single supply 3,3V. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Inkl. Kontroller ST7565. Auch in diversen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
2.8 mm
Höhe:
51 mm
Breite:
68 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Max. Stromaufnahme:
15 mA
Betriebsspannung min.:
3.30 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
3.30 V/DC (min)
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, LED-Display, LC-Display
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 29,34*
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 29,35*
€ 8,95*
ab € 20,45*
€ 29,38*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,99*
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,52*
Zubehör
Display Visions
EA LED68x51-W
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.