| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7588721 Herst.-Nr.: EA DOGL128W-6 EAN/GTIN: 5060641225007 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = Graphisch Zeichen pro Reihe = 16, 21 Auflösung = 128 x 64pixels Anzeigebereich Größe = 64 x 36mm Schnittstellen Typ = SPI Äußere Tiefe = 2.8mm Hintergrundfarbe = Weiß Abmessungen Außen = 48 x 67.8 x 2.8mm Controller Typ = ST 7565R Display Matrix = FSTN Betriebstemperatur max. = +70°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
FSTN- und STN-Anzeigemodule mit Negativ-Modus (Displays mit Schwarz oder Blauen Hintergründen) können nur mit einer LED Hintergrundbeleuchtung wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8737 758-8737 verwendet werden. Monochrome Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly. Die monochromen Anzeigemodule der EA DOG-Serie von Electronic Assembly wurden speziell für Handheld-Anwendungen mit geringem Strombedarf entwickelt und können mit 3,3 Volt bedient werden. Optionale LED-Hintergrundbeleuchtungen (wie zum Beispiel Best.-Nr. ; 758-8664 758-8664 ) können einfach auf die Anzeigemodule aufgesteckt werden um verschiedene Effekte zu erzeugen. Weitere Details finden Sie im Datenblatt. Evaluierungsplatine (9780-2USB) für Anzeigemodule der Serie DOG verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 758-8831 758-8831. Ultradünnes kontrastreiches Supertwist-LCD- Display mit 15μM Punktabstand Lote direkt in die Leiterplatte integriert, keine weitere Montage erforderlich Einfache 3,3 V-Spannungsversorgung Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | Graphisch | Zeichen pro Reihe: | 16, 21 | Auflösung: | 128 x 64pixels | Anzeigebereich Größe: | 64 x 36mm | Schnittstellen Typ: | SPI | Äußere Tiefe: | 2.8mm | Hintergrundfarbe: | Weiß | Abmessungen Außen: | 48 x 67.8 x 2.8mm | Controller Typ: | ST 7565R | Display Matrix: | FSTN | Betriebstemperatur max.: | +70°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7588721, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EADOGL128W6, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,79* | € 29,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 17,25* | € 29,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,45* | € 29,38* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,89* | € 29,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,45* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|