Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; weiß; 67,8x47,96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; weiß; 67,8x47,96mm
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; weiß; 67,8x47,96mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGL128W-6
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Interface: SPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 64x35,5mm
Hintergrundfarbe: weiß
Abmessungen: 67,8x47,96mm
Passendes Zubehör: EALED68x51-A;EALED68x51-B;EALED68x51-E;EALED68x51-G;EALED68x51-R;EALED68x51-RGB;EALED68x51-W
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,79*
€ 29,34*
€ 6,90*
ab € 17,25*
€ 29,35*
€ 8,95*
ab € 20,45*
€ 29,38*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 20,89*
€ 29,99*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 31,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,52*
Zubehör
Display Visions
EA LED68x51-W
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.