| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-73S1654 Herst.-Nr.: EA DOGL128W-6 EAN/GTIN: 4099879005380 |
| | |
|
| | |
| LCD-Grafikdisplays Typ DISPLAY VISIONS DOGM.../DOGL. Kontrastreiche LCD-Supertwist-Anzeige mit 15 µm DOTGAP und Kontroller mit SPI-Interface (4-Draht), optionale LED-Hintergrundbeleuchtung in verschiedenen Farben ermöglichen ca. 20 Designs; Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Maße: DOGM132...55 x 31 x 2,0 mm (5,8 mm mit Beleuchtung), DOGM128...55 x 46 x 2,0 mm (5,6 mm mit Beleuchtung), DOGL128...68 x 51 x 2,8 mm (6,5 mm mit Beleuchtung). Grafikdisplays Typ DOGM...W.../DOGL...W. Technologie: FSTN positiv, transflekiv, mit und ohne Beleuchtungskörper verwendbar, ohne Beleuchtung lesbar. Displayfarbe: schwarz auf weiß (unbeleuchtet), schwarz auf Beleuchtungsfarbe (beleuchtet), empfohlene Beleuchtung: weiß, blau, RGB. Technische Merkmale (Typ, Pixel, Sichtfenstergröße): EA DOGL128W–6, 128 x 64 Pixel, 64 x 36 mm Weitere Informationen: | | Anzeige: | 128 x 64 Zeichen | Breite: | 68 mm | Dicke: | 2.8 mm | Höhe: | 51 mm | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | -20 °C | Technologie: | FSTN | Hintergrundbeleuchtung: | optional | MPU Interface: | SPI | IC Controller/Driver: | ST7565 kompatibel | Hintergrundfarbe: | weiß | Betrachtungsbereich (Breite): | 64 mm | Betrachtungsbereich (Höhe): | 35.5 mm | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.03828 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Matrixanzeige, Matrix-Display, Punkt-Matrix-Anzeige, Punkt-Matrix-Display, Grafikanzeige, Grafikmodul, LCD-Grafikdisplay, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display, LCD-Display, LCD-Module |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,79* | € 29,34* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,25* | € 29,35* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,45* | € 29,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,89* | € 29,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 17,45* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|