Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-163082-0 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Runds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A048911
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-163082-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Herst.-Teilenr.:
1-163082-0
Typ:
1-163082-0
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Nennstrom:
5 A
Serie:
CPC
Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
1
Anschluss:
Crimpen
Gesamtpolzahl:
1
max. Querschnitt:
1.5 mm²
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, crimpstecker, stiftgehäuse 1 polig, TE Connectivity, 680-6699, tyco, tycoelectronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,40*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,42*
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 1,526*
1 Tag
1063
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,82*
1 Tag
701
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,45*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,61*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 241,17*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,10*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,20*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 786,01*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.