Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 16 Crimp, 18 → 15 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6806699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-163082-0
EAN/GTIN:
     5059040457607
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 15 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Kontakttyp = Signal
Länge = 31.5mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Tafelmontage
Seriennummer = 1163082

Best.-Nr. 782-9851 ist eine Rolle mit 4000 Stück. Nicht isolierte Signalkontakte der Multimate-Serien II und III+ von TE Connectivity. Nicht isolierte Signalkontakte Multimate Serie II und III+ für den Einsatz mit der rechtwinkligen Serie M und CPC-Steckverbindern.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 15 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Kontakttyp:
Signal
Länge:
31.5mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Tafelmontage
Seriennummer:
1163082
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, crimpstecker, stiftgehäuse 1 polig, 6806699, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 11630820, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,51*
2 Tage
701
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,53*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 1,536*
2 Tage
1174
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,01*
€ 1,81*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,02*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,07*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,46*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,68*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 785,02*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.