Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange ohne Matrize 58495-1 58495-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1270387-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58495-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpzange ohne Matrize 58495-1 58495-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.

Crimpzange ohne Matrize

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Blau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Passend für (Details):
Für Kontakte TYPE III+ | TYPE VI
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz | blau
Herst.-Teilenr.:
58495-1
Typ (Hersteller-Typ):
58495-1
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 241,55*
€ 298,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 272,46*
€ 319,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 274,09*
€ 319,30*
Frei Haus
ab € 264,98*
€ 319,30*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 294,99*
€ 360,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,55*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.