Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 539972-1 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297597-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     539972-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausstosswerkzeug
Ausziehwerkzeug
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 539972-1 Rundstecker Ausziehwerkzeug Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

Ausdrückwerkzeug für CPC Steckverbinder

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 6 A · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
TE Connectivity
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
539972-1
Typ (Hersteller-Typ):
539972-1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
600 V
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Ausziehwerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity ausziehwerkzeug, rundstecker (crimptechnik), TE Connectivity, 539972-1, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,17*
€ 65,38*
€ 4,00*
ab € 48,83*
€ 67,10*
€ 5,90*
ab € 45,56*
€ 67,34*
1 Tag
315
€ 14,99*
ab € 52,09*
€ 78,43*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 83,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.