Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-163082-0 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297614-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-163082-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 1-163082-0 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

Stiftkontakt für CPC Stiftgehäuse

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Messing vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 1 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
1-163082-0
Typ (Hersteller-Typ):
1-163082-0
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, crimpstecker, stiftgehäuse 1 polig, TE Connectivity, 1-163082-0, 680-6699, tyco, tycoelectronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,40*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,91*
€ 1,42*
1 Tag
80
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 1,526*
1 Tag
1063
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,82*
Lager 102
701
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,45*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,61*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 241,17*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,10*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,29*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 786,01*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.