Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 58495-2 Rundstecker Montagewerkzeug 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713610-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     58495-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 58495-2 Rundstecker Montagewerkzeug 1 St.

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TE Connectivity
Herst.-Teilenr.:
58495-2
Typ (Hersteller-Typ):
58495-2
Anschlusswinkel:
180 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Montagewerkzeug
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), 02050005528212, TE Connectivity, 58495-2, 372-440
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 179,36*
€ 244,20*
Frei Haus
ab € 217,10*
€ 266,87*
Frei Haus
ab € 259,57*
€ 315,93*
Frei Haus
ab € 322,01*
€ 386,75*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 334,09*
€ 390,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,62*
€ 464,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,18*
€ 419,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,66*
€ 411,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,09*
€ 397,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 109,53*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,329*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
9-1478240-0
ab € 271,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.