Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 21742 Seifenspender Lis ABS-Kunststoff weiß 18,5cm 6,5cmØ 350ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 21742 Seifenspender Lis ABS-Kunststoff weiß 18,5cm 6,5cmØ 350ml
Kela 21742 Seifenspender Lis ABS-Kunststoff weiß 18,5cm 6,5cmØ 350ml
Kela 21742 Seifenspender Lis ABS-Kunststoff weiß 18,5cm 6,5cmØ 350ml
Artikel-Nr.:
     6124-21742
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21742
EAN/GTIN:
     4025457217425
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Badaccessoires: Seifenspender LIS aus weißem Kunststoff. Die Oberfläche ist leicht rau und rutscht damit nicht so leicht. Weitere passende Accessoires, wie Zahnputzbecher oder Seifenschale finden Sie ebenfalls aus dieser Serie passend. Der schlichte Seifenspender hat einen Durchmesser von 6,5 cm und ist 11,5 cm hoch.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Gray
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,05*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,07*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21737
ab € 6,83*
Ähnlich
kela
23662
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.