Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Seifenspender Gray ABS-Kunststoff hellgrau 18,5cm 6,5cmØ 350,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Seifenspender Gray ABS-Kunststoff hellgrau 18,5cm 6,5cmØ 350,0ml
KELA Seifenspender Gray ABS-Kunststoff hellgrau 18,5cm 6,5cmØ 350,0ml
Artikel-Nr.:
     2813-376-5915
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23662
EAN/GTIN:
     4025457236624
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

KELA Seifenspender Gray ABS-Kunststoff hellgrau 18,5cm 6,5cmØ 350,0ml

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,98*
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21737
ab € 6,84*
Ähnlich
kela
21742
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.