Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Seifenspender Dark ABS-Kunststoff schwarz Badaccessoires: Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Seifenspender Dark ABS-Kunststoff schwarz Badaccessoires: Seifenspender
Kela Seifenspender Dark ABS-Kunststoff schwarz Badaccessoires: Seifenspender
Artikel-Nr.:
     2813-376-281
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21737
EAN/GTIN:
     4025457217371
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Kela Seifenspender Dark ABS-Kunststoff schwarz Badaccessoires: Seifenspender DRAGON aus grünem Kunststoff. Die Oberfläche ist rutschfest. Die
Düse ist aus Kunststoff. Der Seifenspender hat einen Durchmesser von 6,5 cm und ist 18,5 cm hoch.

Weitere Informationen:
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.12 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,01*
3 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 10,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23662
ab € 6,83*
Ähnlich
kela
21742
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.