| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-20407 Herst.-Nr.: 20407 EAN/GTIN: 4025457204074 |
| |
|
| | |
| Wenn Retro plötzlich modern ist. Der Seifenspender Landora in dezentem Gletschergrau fasst 400 ml Seife und ist Teil einer großen Badezimmer-Serie. Denn passend dazu finden Sie die dazugehörigen Accessoires, wie eine WC-Garnitur und schöne Badtextilien. Der Pumpkopf ist aus Kunststoff, verchromt und ist leicht zum Nachfüllen der Seife abnehmbar. Höhe: 18 cm, Breite 7 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Landora | Material: | Keramik | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 6,98* | € 10,07* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,84* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|