Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20333 Seifenspender 0,4 l Rosenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20333 Seifenspender 0,4 l Rosenholz
Kela 20333 Seifenspender 0,4 l Rosenholz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36997847
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Schöne und moderne Seifenspender, zweifarbig aus Keramik

Moderne Seifenspender im Retro-Look. Die Keramik-Seifenspender Landora & Lindano sind innen weiß und außen entweder in einem Vanilleton, in Gletschergrau, Rosenholz oder Mintgrün. Die Seifenspender fassen bei einer Geseamthöhe von 18 cm 400 ml Seife. Die leicht bedienbare Seifenspenderpumpe aus verchromtem Kunststoff lässt sich leicht zum Befüllen des Seifenspenders abschrauben. Aus diesen umfangreichen Serien für Badezimmer finden Sie zudem passende Accessoires (WC-Garnitur, Becher, Seifenschale und Seifenablage), sowie schöne Badtextilien in verschiedenen Größen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Tankdurchmesser
70 mm
Technische Details
Platzierung
Tisch
Fassungsvermögen
0.4 l
Material
Keramik
Produktfarbe
Rosenholz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20407
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.