Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Seifenspender Landora Seifenspender Landora Keramik gletschergrau 18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KELA Seifenspender Landora Seifenspender Landora Keramik gletschergrau 18cm
KELA Seifenspender Landora Seifenspender Landora Keramik gletschergrau 18cm
Artikel-Nr.:
     2813-376-4396
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20407
EAN/GTIN:
     4025457204074
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

KELA Seifenspender Landora
Seifenspender Landora Keramik gletschergrau 18cm 7cmØ 400ml

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.24 kg
Volumen:
0.40 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.