| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-15970 Herst.-Nr.: 15970 EAN/GTIN: 4025457159701 |
| |
|
| | |
| Die Geschirrtücher der Serie Pasado gibt es im 3er Set. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Farben. Gefertigt sind diese aus 100 % Baumwolle und dadurch sind sie extrem saugfähig. Zu jeder Kücheneinrichtung das passende Farb-Design. Diese Fariante besteht vorwiegend aus der Farbe Pastellrosa. Weitere Informationen: | | Serie: | Pasado | Material: | 100% Baumwolle | Farbe: | rosa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,33* | € 8,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,44* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|