Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12716 Topflappen Tia 100%Baumwolle sommerblau 20,0x20,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12716 Topflappen Tia 100%Baumwolle sommerblau 20,0x20,0cm
Kela 12716 Topflappen Tia 100%Baumwolle sommerblau 20,0x20,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-12716
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12716
EAN/GTIN:
     4025457127168
Suchbegriffe:
Topflappen
topflappen blau
topflappen

Unifarbener Topfhandschuh in dem frischen Farbton Sommerblau: der Topflappen Tia mit dem dunkleren Saumabschluss und einer integrierten Aufhängeschlaufe. Somit kann der Topflappen optimal auch hängend in der Küche aufbewahrt werden. Der Topflappen ist aus 100% Baumwolle und waschmaschinengeeignet bis 40° C. Maße: 20 x 20 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Tia
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12701
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.