Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 12470 Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Artikel-Nr.:
     6124-12470
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12470
EAN/GTIN:
     4025457124709
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Trendiges Kochgeschirr mit langer Lebensdauer aus der Kela-Serie Calido: Der runde Bräter mit schwarz-matter Emaille und mit Deckel hat einen Durchmesser von 21 cm und fasst 2,5 Liter. Dieser schwarze Bräter ist aus Eisenguss und innen emailliert in Schwarz. Der Bräter eignet sich bestens dazu Fleisch scharf anzubraten (bis 300° C) und für Schmorgerichte, welche lange im eigenen Saft schmoren sollen. Der Bräter ist Teil einer umfangreichen Kochgeschirr-Serie!

Weitere Informationen:
Serie:
Calido
Material:
Gusseisen
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,85*
€ 56,63*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 56,75*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,73*
€ 66,3187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12471
ab € 60,45*
Ähnlich
kela
12472
ab € 70,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.