Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Kochtöpfe
>
Bratröhrenpfanne
>
Artikel
Kela Calido Bräter 3,8 l Eisenguss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-97407801
Hersteller:
kela
Herst.-Nr.:
12471
EAN/GTIN:
4025457124716
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Ein Bräter-Highlight in Schwarz – Runder Bräter Calido
Besonderes Design und Besondere Eigenschaften - mit der Kochgeschirr Serie Calido wird nicht nur nur die Küchenausstattung zum Hingucker sondern auch die Koch- und Bratergebnisse.
Runder Bräter Calido in Schwarz: Er zeichnet sich aus durch eine Emaille-Beschichtung sowohl innen als auch außen.
Der Bräter (emailliert) eignet sich für alle Herdarten (auch für Induktion!), zum Beispiel für länger dauernde Schmorgerichte.
Gusseisen Bräter Calido Rund, Ø 24 cm, 3,8 L, matte Optik, in Schwarz mit Deckel. Bis 300° C verwendbar. Bodendurchmesser 18,5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
3.8 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Teflonbeschichtet
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
120 mm
... >
Küchenutensilien
>
Kochzubehör
>
Bräter
Weitere Suchbegriffe:
Bräter
,
Bräter-Pfanne
,
Bräterpfanne
,
Gänse-Bräter
,
Gänsebräter
,
bräter gusseisen
,
backofen pfanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 75,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kela 12470 Bräter 2,5 l Eisenguss
kela
12470
€ 56,86*
Ähnlich
Kela Calido Bräter 4,6 l Eisenguss
kela
12472
€ 88,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.