Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
KELA Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
KELA Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Artikel-Nr.:
     2813-376-6279
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12470
EAN/GTIN:
     4025457124709
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

KELA Bräter Calido Gusseisen schwarz rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l

Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
21 cm
Gewicht:
3.76 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 56,40*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 56,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12471
ab € 59,93*
Ähnlich
kela
12472
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.