Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Kela 11940 Bräter Calido Gusseisen rot rund 10,0cm 21,0cmØ 2,5l
Artikel-Nr.:
     6124-11940
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11940
EAN/GTIN:
     4025457119408
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Trendiges Kochgeschirr mit langer Lebensdauer aus der Kela-Serie Calido: Der runde Bräter mit glänzender Oberfläche und mit Deckel hat einen Durchmesser von 21 cm und fasst 2,5 Liter. Dieser schöne, runde Bräter in roter Ausführung ist aus Eisenguss und innen emailliert in Beige. Der Bräter eignet sich bestens dazu Fleisch scharf anzubraten (bis 300° C) und für Schmorgerichte, welche lange im eigenen Saft schmoren sollen. Der Bräter ist Teil einer umfangreichen Kochgeschirr-Serie!

Weitere Informationen:
Serie:
Calido
Material:
Gusseisen
Farbe:
rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,61*
€ 57,05*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 44,71*
€ 57,15*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,0085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,0811
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,5813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,2049
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11941
ab € 60,56*
Ähnlich
kela
11948
ab € 69,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.