Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Calido Bräter 5 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Calido Bräter 5 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 5 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 5 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-63789177
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11948
EAN/GTIN:
     4025457119484
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
5 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Spülmaschinenbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11941
ab € 60,56*
Ähnlich
kela
11940
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.