Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Rund 10cm 21cmØ 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Rund 10cm 21cmØ 2,5l
KELA Bräter Calido Bräter Calido Gusseisen rot Rund 10cm 21cmØ 2,5l
Artikel-Nr.:
     2813-376-4229
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11940
EAN/GTIN:
     4025457119408
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

KELA Bräter Calido
Bräter Calido Gusseisen rot Rund 10cm 21cmØ 2,5l

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
3.93 kg
Volumen:
2.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,79*
€ 56,71*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 56,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11941
ab € 72,75*
Ähnlich
kela
11948
ab € 83,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.