Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11402 Fruchtkorb Como Metall minzgrün 24,5cm 26,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 11402 Fruchtkorb Como Metall minzgrün 24,5cm 26,5cmØ
Kela 11402 Fruchtkorb Como Metall minzgrün 24,5cm 26,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-11402
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11402
EAN/GTIN:
     4025457114021
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Furchtkorb aus Metall mit Deckel in Netzoptik. Dieser minzgrüne Fruchtkorb schützt Ihr Obst und erfüllt so vor allem zur warmen Jahreszeit, sowie im Garten oder auf dem Balkon seinen Zweck. Ø 26,5 cm, Höhe 24,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Como
Material:
Metall
Farbe:
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,99*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,0753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11449
ab € 13,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.