Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Fruchtkorb Como aus Metall, minzgrün, Höhe ca. 245mm, Ø 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela Fruchtkorb Como aus Metall, minzgrün, Höhe ca. 245mm, Ø 265mm
Kela Fruchtkorb Como aus Metall, minzgrün, Höhe ca. 245mm, Ø 265mm
Artikel-Nr.:
     2813-376-7118
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11402
EAN/GTIN:
     4025457114021
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Kela Fruchtkorb Como aus Metall, minzgrün, Höhe ca. 245mm, Ø 265mm

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
grün
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 18,55*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11449
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.