Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/270-4, 4 Stück,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/270-4, 4 Stück,
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/270-4, 4 Stück,
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/270-4, 4 Stück,
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/270-4, 4 Stück,
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/270-4, 4 Stück,
Artikel-Nr.:
     610-WA.174000242
Herst.-Nr.:
     WA.174000242
EAN/GTIN:
     4031022031082
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Kunststoff-Sichtlagerkasten im Euro-Maß, Serie VTK 400/270-4, 4 Stück

Unsere "Kunststoff-Sichtlagerkästen im Euro-Maß der Serie VTK" sind ausgereift und können mit sehr viel Zubehör (Auflagedeckel, Plomben, Unterteiler, Griffmulden, Lastaufnehmer, Einsatzkästen ) für die verschiedensten Anwendungen zusätzlich ausgestattet werden. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Kunststoff-Sichtlagerkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Lieferbar in den Farben: Rot, Blau und Grün

Standardfarbe Blau (ohne Auswahl)

Beschreibung: WA.174000242

    • Kunststoff-Sichtlagerkasten
    • Serie VTK aus Polypropylen
    • Farbe: Blau
    • im Euro-Maß
    • Lebensmittelecht
    • Wände und Boden geschlossen
    • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C
    • Beständig gegen öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
    • Großes Innenvolumen, ergonomische Griffe
    • Leichter Befüllen und schnelles Zugreifen
    • Sicher stapeln und hoch belasten
    • Große Sichtöffnung mit Sichtscheibe verschließbar
    • Lebensmittelecht
    • Hoch belastbar sowie Rollenbahnen geeignet
    • Halterung für Etiketten auf allen 4 Seiten
    • Behälter auch mit Zubehör stapelbar
    • Rippenboden, dadurch mehr Stabilität
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau Grün und Grau - siehe Auswahlmöglichkeit

Maße außen:

  • Länge 400 mm
  • Breite 300 mm
  • Höhe 270 mm

Maße innen:

  • Länge 360 mm
  • Breite 260 mm
  • Höhe 250 mm

VE = 4 Stück

Traglast: 45 kg, Auflast im Stapel: 500 kg

Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Grün, Grau - siehe Auswahlmöglichkeit
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 57,48*
32 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 45,53*
€ 58,55*
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 45,69*
€ 58,60*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,81*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,62*
€ 64,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,60*
€ 69,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,19*
€ 60,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,69*
€ 54,37
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,4225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,57*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,85*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,474*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,464*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,374*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.