Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten Serie TK 400/145-2, 4 Stück, Farbe: Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten Serie TK 400/145-2, 4 Stück, Farbe: Rot
Transport-Stapelkasten Serie TK 400/145-2, 4 Stück, Farbe: Rot
Artikel-Nr.:
     610-WA.075002221
Herst.-Nr.:
     WA.075002221
EAN/GTIN:
     4031022018632
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transport-Stapelkasten Serie TK 400

Unsere "Transport-Stapelkästen der Serie TK 400" können Sie sehr leicht auf- und ineinander stapeln. Hiermit erleichtern Sie sich die Arbeit und sparen außerdem noch Platz. Die Transport-Stapelkästen sind aus Polypropylen und daher sehr stabil.

Beschreibung:

  • Transport-Stapelkasten
  • Artikel Nr. WA.075002221
  • Serie TK 400
  • aus Polypropylen
  • Farbe: Rot
  • entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
  • die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1.200 x 800 mm abgestimmt
  • Wände und Boden durchbrochen
  • für Röllchenbahnen geeignet
  •  
  • Lieferbar in den Farben: Rot, Blau, Grün, Gelb und Grau

Maße außen:

  • Länge 400 mm
  • Breite 300 mm
  • Höhe 145 mm

Maße innen:

  • Länge 356 mm
  • Breite 255 mm
  • Höhe 133 mm
VE = 4 Stück   Erhältlich in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grau
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 610
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 26,52*
€ 35,72*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,72*
€ 35,84*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,45*
€ 37,88*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 41,12*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,74*
€ 41,97*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,72*
€ 42,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,96*
€ 36,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,36*
€ 36,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,3088*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4467*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,474*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,384*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.