Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden durchbrochen, 13 Liter, r 459660-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459660-YY
Herst.-Nr.:
     07500 22 21
EAN/GTIN:
     4031022018632
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden durchbrochen, 13 Liter, rot Diese stabilen und belastbaren Euronorm-Stapelbehälter mit durchbrochenen Wänden und Böden aus hochwertigem Polypropylen überzeugen durch einfache Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Euro-Stapelbehälter mit durchbrochenen Wänden und Böden Universell einsetzbare Stapelbehälter aus Polypropylen Hoch belastbar und formstabil durch Verstärkungen an den Seitenwänden Einfach aufeinander stapelbar 4 Stk/VE Volumen = 13 l Außenmaß Höhe = 145 mm Außenmaß Breite = 400 mm Außenmaß Tiefe = 300 mm Innenmaß Höhe = 133 mm Innenmaß Breite = 356 mm Innenmaß Tiefe = 255 mm Tragkraft = 20 kg Auflast = 250 kg Wände Ausführung = durchbrochen Böden Ausführung = durchbrochen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
250 kg
Böden Ausführung:
durchbrochen
Wände Ausführung:
durchbrochen
Außenmaß Höhe:
145 mm
Außenmaß Breite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
300 mm
Innenmaß Breite:
356 mm
Innenmaß Höhe:
133 mm
Innenmaß Tiefe:
255 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
13 l
Tragkraft:
20 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 26,55*
€ 35,84*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,55*
€ 35,98*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,63*
€ 37,77*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 41,05*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 31,92*
€ 41,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,56*
€ 36,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,6375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.