Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master mit Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 600 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master mit Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 600 mm, mattvernickelt
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master mit Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 600 mm, mattvernickelt
Artikel-Nr.:
     609-429210
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     429210
EAN/GTIN:
     4011123572905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Verlängerungsstange Zirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten

Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie Silver Master mit Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 600 mm, mattvernickelt

Schnellverstell-Zirkel in anspruchsvoller Optik sowie technischer Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mit Verlängerungsstange Ø 600 mm, mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 370 mm Durchmesser
  • mit Verlängerungsstange 600 mm Durchmesser
  • mit Adapter
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel ecobra, schnellverstellzirkel, Serie Silver Master, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,64*
€ 16,76*
Lager 609
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,58*
€ 20,69*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 20,59*
€ 28,42*
€ 6,95*
ab € 24,14*
€ 33,79*
€ 4,16*
ab € 26,94*
€ 36,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 609
Versand: Lager 609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 609
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,70*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.