Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL SE CNT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-98466674
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1088131
EAN/GTIN:
     4055626887722
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

I/O-Modul AXL SE CNT1

Axioline Smart Elements, Funktionsmodul, Zähleingang: 1, Steuereingang: 1, Zählrichtungseingang: 1, Digitaler Ausgang: 1, 24 V DC, 100 mA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,81*
€ 132,44*
€ 4,98*
ab € 119,73*
€ 135,49*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,93*
€ 137,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 141,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,31*
€ 145,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803979
€ 22,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
€ 849,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0830928
€ 1,26564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830756
€ 3,361*
Zubehör
Phoenix Contact
1088135
€ 59,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1088136
€ 76,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
€ 144,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
€ 6,969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.