Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 200A 30mA Rahmenkle. NZMH2-A200-FIA30-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-98067316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116305
EAN/GTIN:
     4015081160457
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
FI-Leitungsschutzschalter

Leistungsschalter 3polig 200A 30mA Rahmenkle. NZMH2-A200-FIA30-BT

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 200 A, Einbautechnik: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz, Brandschutz, Personenschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200..2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.806,57*
€ 2.967,40*
Frei Haus
ab € 2.813,43*
€ 2.972,57*
€ 5,95*
ab € 2.803,04*
€ 2.986,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.855,49*
€ 3.025,37*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.951,32*
€ 3.125,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.025,37*
€ 3.600,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.004,04*
€ 3.574,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.913,28*
€ 3.466,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,90*
€ 3.413,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.855,49*
€ 3.398,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259816
ab € 94,95*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,64*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,52*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,54*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,20*
Zubehör
Eaton
266627
ab € 49,83*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 170,87*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,58*
Zubehör
Eaton
260144
ab € 61,25*
Zubehör
Eaton
260137
ab € 31,98*
Zubehör
Eaton
271513
ab € 58,27*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,28*
Zubehör
Eaton
266657
ab € 96,89*
Zubehör
Eaton
266672
ab € 132,18*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 180,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.