Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 200A 3p 160-200AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH2-A200-FIA30-BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255A02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116305
EAN/GTIN:
     4015081160457
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
FI-Leitungsschutzschalter
Leistungsschalter 200A 3p 160-200AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMH2-A200-FIA30-BT
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
400 - 400 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 - 2000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
48 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 200 A
Weitere Suchbegriffe: FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Kabelbahndeckel, fi-leitungsschutzschalter 4polig, eaton leistungsschalter, eaton (moeller) fi-schalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.798,35*
€ 2.994,40*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.800,51*
€ 2.995,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.821,54*
€ 3.001,16*
Frei Haus
ab € 2.846,16*
€ 3.039,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.957,85*
€ 3.141,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.001,16*
€ 3.571,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.945,98*
€ 3.505,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,43*
€ 3.403,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.821,54*
€ 3.357,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
259816
ab € 98,06*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,47*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,68*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,49*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,08*
Zubehör
Eaton
266627
ab € 49,56*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 171,44*
Zubehör
Eaton
259754 NZM2/3-XA24AC/DC
ab € 63,53*
Zubehör
Eaton
260144
ab € 60,81*
Zubehör
Eaton
260137
ab € 32,12*
Zubehör
Eaton
271513
ab € 58,31*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,27*
Zubehör
Eaton
266657
ab € 96,70*
Zubehör
Eaton
266672
ab € 131,42*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 179,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.