Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK
Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK
Artikel-Nr.:
     6012C-97856376
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1040067
EAN/GTIN:
     4047084262227
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter

Näherungssensor magnetisch MM08-60APS-ZTK

Magnetische Näherungssensoren, MM, MM08-60APS-ZTK, Schaltabstand Sn: 60 mm, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Gehäusematerial: Metall, Schaltfunktion: Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Länge des Sensors:
46 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25..75 °C
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,57*
€ 76,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,63*
€ 78,03*
€ 5,46*
ab € 63,47*
€ 81,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,45*
€ 82,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,70*
€ 93,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.