| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40381081 Herst.-Nr.: 1040067 EAN/GTIN: 4047084262227 |
| |
|
| | |
| Magnetische Näherungssensoren, MM, Schaltabstand Sn: 60 mm, Schaltausgang: PNP, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Gehäusematerial: Metall, Schaltfunktion: Schließer - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,57* | € 76,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,63* | € 78,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,47* | € 81,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,45* | € 82,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,70* | € 93,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|